text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 115 mm granulation 36 INOX corindon zirconien PROMAT


Corindon zirconien. Pour l’usinage de l’acier et de l’inox. Pour un enlèvement de matière extrêmement efficace grâce aux agents abrasifs actifs du liant, très longue durée de vie, pour des matériaux difficiles à usiner tels que l’acier inoxydable. Liant résine synthétique. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 5Y579335
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 36
Diamètre de l'alésage 22
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 36
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Zirconium corundum
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y579335
EAN 4015448423782
UBB 500582644539
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.