text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque en fibres Cubitron™ II 987 C D. 180 mm granulation 36+ INOX grain céramiq


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C offre un taux de coupe plus élevé, une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue que les autres disques en fibre et disques de meulage. Nos disques utilisent le grain façonné de précision 3M associé à un support en fibre rigide pour une productivité accrue sur les opérations moyennes à lourdes.Conçue pour l'

Numéro d'article 7C777554
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 36
Motif de trou Trou en étoile
Marque 3M
Model Cubitron II; 987C

La description

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C offre un taux de coupe plus élevé, une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue que les autres disques en fibre et disques de meulage. Nos disques utilisent le grain façonné de précision 3M associé à un support en fibre rigide pour une productivité accrue sur les opérations moyennes à lourdes.Conçue pour l'acier inoxydable et d'autres applications sensibles à la chaleur, la technologie exclusive 3M™ Precision Shaped Grain améliore la durée de vie du disque (jusqu'à 2 fois ou plus), coupe plus rapidement et peut augmenter la productivité par rapport aux autres disques céramiques de premier plan. Elle permet de gagner du temps sur le chanfreinage des bords, le biseautage et l'élimination des soudures en acier inoxydable, de la calamine, des piqûres et des imperfections, de l'usinage des rainures et bien plus encore, afin d'offrir un coût inférieur par meulage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C777554
UBB 500634214034
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 27744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.