text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres Cubitron™ II 987 C D. 115 mm granulation 60+ INOX grain céramiq


Numéro d'article 4X937315
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 60
Motif de trou Trou en étoile
Marque 3M
Code des marchandises 68053000
Model Cubitron II; 987C

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X937315
UBB 500634214869
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 27645
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.