text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres Cubitron™ II 982 C D. 115 mm granulation 60+ INOX grain céramiq


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C surpasse les performances des disques abrasifs industriels classiques en céramique. Nos disques sont dotés de la technologie 3M Precision Shaped Grain, offrant un taux de coupe, une durabilité et une durée de vie jusqu'à deux fois supérieurs à ceux des disques conventionnels avec une pression de meulage requise moindre.U

Numéro d'article 1R338925
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 60
Motif de trou Trou en étoile
Model Cubitron II; 982C

La description

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C surpasse les performances des disques abrasifs industriels classiques en céramique. Nos disques sont dotés de la technologie 3M Precision Shaped Grain, offrant un taux de coupe, une durabilité et une durée de vie jusqu'à deux fois supérieurs à ceux des disques conventionnels avec une pression de meulage requise moindre.Utilisez notre disque fibre 982C 3M™ Cubitron™ II Heavy Duty pour une variété d'applications, notamment le chanfreinage des bords, le biseautage et l'élimination des soudures en acier au carbone, de la calamine, des piqûres et des imperfections, l'usinage des rainures et bien plus encore. Nos disques placent la barre plus haut en matière d'abrasifs de haute performance, offrant un taux de coupe et une durée de vie jusqu'à deux fois supérieurs à ceux des disques abrasifs céramiques industriels conventionnels, avec une pression de meulage moindre.Utiliser pour le meulage et l'ébarbage de petites et grandes surfaces métalliques. Nos disques sont dotés de la technologie 3M Precision Shaped Grain, qui génère des grains de forme triangulaire, positionnés de manière électrostatique sur le support. Ceux-ci se transforment en pics acérés qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant le métal avec une efficacité extrême. Les grains s'usent uniformément et s'auto-affûtent continuellement au fur et à mesure que les pointes se détachent. Cela réduit la chaleur due à la friction et prolonge la durée de vie du disque.Le support robuste et rigide est fabriqué à partir d'une fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et peut supporter des applications de meulage difficiles.Nos disques sont conçus pour maximiser le potentiel de coupe, en minimisant la pression de meulage et la fatigue de l'opérateur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R338925
UBB 500634214299
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 27623
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.