text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 565 D. 125 mm granulation 40 INOX corindon zirconien KLINGSP


Corindon zirconien. Pour l’usinage de l’acier et de l’inox. Fibre abrasive avec répartition dense du zirconium et agents abrasifs actifs supplémentaires. Liant résine synthétique. Longue durée de vie et haut rendement d’enlèvement dans l’usinage de l’acier inoxydable. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 7X461426
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Model CS 565
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X461426
EAN 4014855070312
UBB 500513275478
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 242803
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.