text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 565 D. 115 mm granulation 60 INOX corindon zirconien KLINGSP


Corindon zirconien. Pour l’usinage de l’acier et de l’inox. Fibre abrasive avec répartition dense du zirconium et agents abrasifs actifs supplémentaires. Liant résine synthétique. Longue durée de vie et haut rendement d’enlèvement dans l’usinage de l’acier inoxydable. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article S0410.000.060
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 19
Model CS 565
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0410.000.060
EAN 4014855032525
UBB 240216440919
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6687
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.