text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 180 mm granulation 60 pour bois/métal corindon KLINGS


Corindon. Pour l’usinage du bois et des métaux. Fibre abrasive avec répartition dense du corindon. Liant résine synthétique. Longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille, pour décalaminer et ébarber dans le secteur de la métallurgie. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article S0406.000.060
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Motif de trou Trou en étoile
Marque KLINGSPOR
Model CS 561

Numéros d'articles

Numéro d'article S0406.000.060
EAN 4014855012831
UBB 240216012999
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11063
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.