text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 180 mm granulation 16 pour bois/métal corindon KLINGS


Numéro d'article S0406.000.016
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 16
Adapté au plastique Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 16
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 16
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 78
Code Douanier 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0406.000.016
EAN 4014855013623
UBB 240216012577
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11057
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.