text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 40 pour bois/métal corindon KLINGS


Numéro d'article S0403.000.040
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 41
Code des marchandises 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0403.000.040
EAN 4014855013593
UBB 240216481590
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11013
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.