text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 16 pour bois/métal corindon KLINGS


Corindon. Pour l’usinage du bois et des métaux. Fibre abrasive avec répartition dense du corindon. Liant résine synthétique. Longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille, pour décalaminer et ébarber dans le secteur de la métallurgie. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article S0403.000.016
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 16
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 16
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Model CS 561

Numéros d'articles

Numéro d'article S0403.000.016
EAN 4014855013524
UBB 240216011744
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11009
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.