text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 100 pour bois/métal corindon KLING


Corindon. Pour l’usinage du bois et des métaux. Fibre abrasive avec répartition dense du corindon. Liant résine synthétique. Longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille, pour décalaminer et ébarber dans le secteur de la métallurgie. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article S0403.000.100
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Model CS 561

Numéros d'articles

Numéro d'article S0403.000.100
EAN 4014855013609
UBB 240216012320
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11017
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.