text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque en fibres CS 561 D. 115 mm granulation 80 pour bois/métal corindon KLINGS


Corindon. Pour l’usinage du bois et des métaux. Fibre abrasive avec répartition dense du corindon. Liant résine synthétique. Longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille, pour décalaminer et ébarber dans le secteur de la métallurgie. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article S0401.000.080
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 80
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Model CS 561

Numéros d'articles

Numéro d'article S0401.000.080
EAN 4014855012725
UBB 240216010670
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10984
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.