text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 115 mm granulation 40 pour bois/métal corindon KLINGS

Numéro d'article S0401.000.040
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 40
Adapté au plastique Oui

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32
Model CS 561
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0401.000.040
EAN 4014855013517
UBB 240216480923
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10981
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.