text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 115 mm granulation 100 pour bois/métal corindon KLING

Numéro d'article S0401.000.100
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 100
Adapté au plastique Oui

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0401.000.100
EAN 4014855013425
UBB 240216010753
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10985
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.