Disques fibre
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
Disques fibre
6A876688
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
Disque en fibres CER TopSize D. 125 mm granulation 40 Superalliages, acier VSM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6A876688
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
40
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22
Type de particule
Céramique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
40
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22
Type de particule
Céramique
Marque
Vsm
Type
795250
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A876688
EAN
4018875952504
UBB
500582668702
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000844321