text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier XT-RD PRO D.125x mm S extra grossier perçage 22,23

Numéro d'article 8H146621
Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Très gros
Marque 3M

La description

Le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro est doté d'un minéral abrasif en carbure de silicium incorporé dans une bande de nylon ouverte. Nos disques éliminent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les adhésifs des surfaces sans altérer de manière significative le matériau de base.Obtenez une conformabilité accrue sans compromis sur la résistance lors de la préparation des surfaces métalliques, ou de l'élimination de la rouille et de la peinture, avec le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro. Nos disques comportent une combinaison de brins de fibres remaniés, de résine et d'abrasif minéral en carbure de silicium pour former un voile épais et ouvert. La nature élastique des fibres permet à ces disques de suivre les contours de la pièce avec une plus grande précision, d'obtenir une plus grande surface de contact pour des taux d'enlèvement plus rapides. Ils se conforment aux ondulations des cordons de soudure pour polir les soudures sans les enlever et permettent également d'accéder aux zones difficiles à atteindre sans endommager le substrat.Le carbure de silicium coupe agressivement pour laisser une finition fine. Les bavures, les salissures et les contaminants indésirables sont éliminés efficacement tout en conservant la géométrie de la pièce, ce qui réduit les reprises et contribue à accroître la productivité. Pour garantir une coupe régulière pendant toute la durée de vie de l'abrasif, le liant en résine renforcé du disque se décompose progressivement à l'usage pour révéler de nouvelles fibres et un abrasif en carbure de silicium ultra-tranchant. La fibre à haute résistance résiste à l'émiettement et donne de bons résultats sur les arêtes.Ces disques offrent également de faibles vibrations et étincelles, un classement haute vitesse et une longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H146621
UBB 500710681544
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 51890
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.