text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier POLICLEAN D.125x13 mm perçage 22,23 mm PFERD


Le non-tissé de nettoyage est collé sur un support en fibre de verre et permet ainsi l’usinage des faces. Pour des travaux de nettoyage grossiers comme par ex. l’enlèvement des peintures, de la calamine, des ternissages, de la rouille et des restes de colle. Pour des matériaux tels que l’acier inoxydable (INOX), l’acier, l’aluminium, les métaux non ferreux, etc.. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8L060532
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Matériau de la plaque de support Tissu de verre
Marque Pferd
Model POLICLEAN; PCLD Type

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L060532
EAN 4007220515297
UBB 500583516231
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44692725
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.