text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier NCD 200 D.125x mm perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Non-tissé de nettoyage spécial pour l’enlèvement des ternissures et pour le nettoyage des surfaces. Pas d’obstruction grâce à la structure ouverte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0810.125.023
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 9600
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 9600
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Tissu de verre
Disque à lamelles Non
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

La description

Non-tissé de nettoyage spécial pour l’enlèvement des ternissures et pour le nettoyage des surfaces. Pas d’obstruction grâce à la structure ouverte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 259044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.