text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier HEAVY DUTY D.150x13 mm grossière perçage 13 mm PROMAT


Non-tissé de nettoyage extrêmement agressif, en particulier pour les surfaces irrégulières. Grande résistance des bords, grâce à une structure de liant granulaire plus dure et plus dense. Très longue durée de vie et performance de nettoyage. Adapté en particulier au nettoyage des cordons de soudure, pour enlever la rouille, les salissures et les couches de peinture et éliminer les colorations thermiques. Pour nettoyer le bois et le plastique. Perçage de 13 mm de Ø

Numéro d'article 5R105845
Vitesse de rotation max. (1/min) 5350
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 5350
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R105845
EAN 4015448538936
UBB 500582545462
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841859
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.