text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque de nettoyage grossier HEAVY DUTY D.125x22 mm grossière perçage 22,23 mm PROMAT


Grossier. Dessous fibres de verre. Non-tissé de nettoyage extrêmement agressif. Pour une application universelle, p. ex. sur le bois, sur le plastique et sur le VA. En particulier pour les surfaces irrégulières. Grande stabilité des bords, longue durée de vie et bonnes performances de nettoyage grâce à une structure de liant de grains plus dure et plus dense. Adapté en particulier au nettoyage des cordons de soudure, pour enlever la rouille, les salissures et les couches de peinture et éliminer les colorations thermiques. Pour nettoyer le bois et le plastique. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9T089712
Vitesse de rotation max. (1/min) 9800
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 9800
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T089712
EAN 4015448538912
UBB 500583994404
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841849
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.