text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier D. 75 mm très grossier noir 7000 min-¹ PROMAT


Adapté au système de changement rapide PROMAT. Non-tissé de nettoyage très grossier et agressif. Mélangé à un grain spécial pour un haut rendement d’enlèvement et une longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille et de peinture, pour le nettoyage des cordons de soudure, pour l’élimination des adhésifs, pour décalaminer, etc.

Numéro d'article 5Q269121
Vitesse de rotation max. (1/min) 7000
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7000
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Tissu non tissé-finesse Très gros
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q269121
EAN 4015448555490
UBB 500582526231
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000844800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.