text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier CG-RD D.115x22 mm extra grossier perçage 22,23 mm 3


Le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utilise un abrasif longue durée qui associe un minéral de carbure de silicium à des fibres de nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se décompose au fil du temps. Nos disques sont conçus pour nettoyer agressivement sans altérer le matériau de base.Utilisez le Scotch-Brite™ Roloc™ Cle

Numéro d'article Q4149.000.055
Largeur 22
Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 22
Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Très gros
Marque 3M
Poids par pièce (g) 83.99

La description

Le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utilise un abrasif longue durée qui associe un minéral de carbure de silicium à des fibres de nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se décompose au fil du temps. Nos disques sont conçus pour nettoyer agressivement sans altérer le matériau de base.Utilisez le Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc pour éliminer agressivement la peinture et la rouille des joints, des montants de porte, des larmiers, des soudures par pincement et d'autres zones étroites.Nos disques sont dotés du système de fixation Roloc, pour un changement de disque rapide et facile - idéal pour les processus de finition en plusieurs étapes. Le disque se monte rapidement sur le support et le tampon* qui se fixent ensuite sur les outils abrasifs tels que les meuleuses et les ponceuses à disque à angle droit.Les disques lient le minéral de carbure de silicium et les fibres de nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se décompose avec le temps, ce qui permet à l'abrasif de rester solide et résistant à la chaleur.Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant qui est couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation de la peinture. Il se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'obtenir une finition supérieure. Le minéral extra grossier (XCS) travaille dur pour éliminer la corrosion indésirable et les taches sur une variété de substrats. Il élimine agressivement la peinture et la rouille des joints, des montants de porte, des moulures d'égouttement, des soudures par pincement et d'autres endroits difficiles d'accès.La technologie non tissée rend les abrasifs industriels Scotch-brite uniques. Nous combinons des fils, de la résine et un minéral abrasif pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres réagit aux contours et élimine efficacement les bavures, les salissures et les contaminants indésirables tout en conservant la géométrie de la pièce, ce qui réduit les reprises et augmente la productivité. Les fibres de la bande se décomposent continuellement à l'usage pour révéler le minéral frais, pour une consistance exceptionnelle, des performances de coupe supérieures et une durée de vie extrêmement longue. De la finition esthétique à l'estompage des soudures, en passant par l'ébavurage et bien plus encore, les abrasifs Scotch-Brite travaillent rapidement et offrent des résultats constants, pièce après pièce.*Vendu séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article Q4149.000.055
EAN 4046719751051
UBB 500614095825
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 61174
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.