Disques de nettoyage
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
Disques de nettoyage
6U282560
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
Disque de nettoyage grossier CG-DC D.100x13 mm extra grossier perçage 12,7 mm 3M
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6U282560
Largeur
13
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de l'alésage
100
Type d'appareil
Disque
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
13
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de l'alésage
100
Type d'appareil
Disque
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Type de particule
Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse
Très gros
Marque
3M
Model
DISC
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip est conçu pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et décaper la peinture. Nos disques non tissés de qualité extra grossière constituent une roue résistante à la charge qui fonctionne en douceur et qui est idéale pour enlever les revêtements souples.Pour une finition supérieure, utilisez le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip. Nos disques non tissés offrent une alternative sûre aux brosses métalliques pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et décaper la peinture. Ils couvrent une plus grande surface, produisant un résultat plus fin qui peut éliminer la nécessité d'étapes de finition ultérieures. Les disques de nettoyage et de décapage Scotch-Brite utilisent un abrasif synthétique extra grossier en carbure de silicium, généralement utilisé dans des applications à faible pression telles que la préparation de la peinture. Il se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'obtenir une finition supérieure. Nos abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques. Nous les mélangeons à du nylon non tissé ou à d'autres fibres synthétiques pour créer un système qui offre des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les disques sont parfaits pour enlever les revêtements souples. Le matériau ouvert, associé à l'abrasif agressif, permet d'obtenir une roue lisse qui résiste à la charge. En limitant l'encrassement des fibres, les minéraux abrasifs conservent leurs hautes performances de coupe.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U282560
UBB
500634224686
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
61121