Non-tissé
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
Non-tissé
2F288035
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
Disque comp. finit. p. tourets à meuler FS-WL D.152xB25,4x25,4 mm 6 super fine n
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2F288035
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de disque (mm)
152
Granulation
6
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de disque (mm)
152
Granulation
6
Adapté au plastique
Oui
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Oui
Type de particule
Autre
Tissu non tissé-finesse
Autre
Marque
3M
Model
Scotch Brite
Type
7000028494
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La roue de finition Scotch-Brite™ est fabriquée à partir d'abrasif de carbure de silicium. Pour la finition, le polissage, l'estompage ou l'ébavurage, utilisez une roue de finition Scotch-Brite™. Nos meules de finition sont de construction convolutée et possèdent une combinaison de qualités minérales et de densité douce, ce qui les rend adaptées aux applications de finition finale, où un haut degré de conformabilité et une densité moindre sont requis.Leur construction convolutée donne un fonctionnement équilibré et régulier, et l'agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants pendant la durée de vie de la meule.La bande ouverte et non tissée fonctionne à froid et réduit l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur.Les meules de finition Scotch-Brite permettent le nettoyage et la finition finale de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du laiton, du cuivre et d'autres métaux.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F288035
UBB
500679201110
UNSPSC
31191600
N° Article du fabricant
18772