text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Disque abrasif Tyrolit 50X50X16


Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié est une alternative économique aux outils CBN et offre un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange d'oxyde d'aluminium fritté AT60 convient à un usage universel. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre vaste assortiment.

Numer artykułu 6P706327
Diamètre d'arbre (mm) 16
Diamètre de disque (mm) 50
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diamètre d'arbre (mm) 16
Diamètre de disque (mm) 50
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Grinding Wheel

Opis

Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié est une alternative économique aux outils CBN et offre un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange d'oxyde d'aluminium fritté AT60 convient à un usage universel. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre vaste assortiment.

Numery artykułów

Numer artykułu 6P706327
EAN 9003176646974
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 664697
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.