text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif Tyrolit 25X25X8


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et le ponçage fin dans la construction de machines et de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéro d'article 6R977667
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre de disque (mm) 25
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre de disque (mm) 25
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 8
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Grinding Wheel

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et le ponçage fin dans la construction de machines et de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R977667
EAN 9003176646684
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 664668
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.