text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif Scotch Brite™ 361F D. 50,8 mm granulation 80 20000 min-¹ 3M


3M™ Roloc™ Disc 361F présente des grains abrasifs en oxyde d'aluminium à coupe rapide, liés à un support en tissu épais avec une résine durable et résistante à la chaleur. Nos disques 361F peuvent être utilisés humides ou secs.3M™ Roloc™ Disc 361F offre une fixation à changement rapide en plus d'offrir une durabilité et des performances élevées pour le meulage, l'estompage, l'ébavurage et la finition sur tous les métaux. Nos disques 361F peuvent être utilisés à l'état humide ou sec.Le support en polyester résistant de poids YF supporte les applications à pression moyenne et fournit des résultats constants.Ces disques sont dotés d'un grain abrasif en oxyde d'aluminium durable qui coupe rapidement et donne de bons résultats sur de nombreuses surfaces. L'abrasif est lié à la résine au support - restant robuste sous pression, à la chaleur et à l'eau.

Numéro d'article 224013M
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Diamètre de l'alésage 50.8
Type d'appareil Disque
Imperméable Oui
Matériau du support Polyester
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Diamètre de l'alésage 50.8
Type d'appareil Disque
Imperméable Oui
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 861.8
Code Douanier 68051000
Model ROLOC; 361F

La description

3M™ Roloc™ Disc 361F présente des grains abrasifs en oxyde d'aluminium à coupe rapide, liés à un support en tissu épais avec une résine durable et résistante à la chaleur. Nos disques 361F peuvent être utilisés humides ou secs.3M™ Roloc™ Disc 361F offre une fixation à changement rapide en plus d'offrir une durabilité et des performances élevées pour le meulage, l'estompage, l'ébavurage et la finition sur tous les métaux. Nos disques 361F peuvent être utilisés à l'état humide ou sec.Le support en polyester résistant de poids YF supporte les applications à pression moyenne et fournit des résultats constants.Ces disques sont dotés d'un grain abrasif en oxyde d'aluminium durable qui coupe rapidement et donne de bons résultats sur de nombreuses surfaces. L'abrasif est lié à la résine au support - restant robuste sous pression, à la chaleur et à l'eau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 224013M
UBB 500614631835
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 22401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.