text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif en non-tissé Scotch Brite™ SC-DH D. 125 mm very fine bleu avec ce

Numéro d'article 0Z543673
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque 3M
Code Douanier 68053000

La description

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ à coupe rapide constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition.Le matériau en nappe ouverte de nos disques fonctionne à froid et résiste à la charge, pour une utilisation prolongée. Les abrasifs en oxyde d'aluminium uniformément répartis offrent un taux de coupe élevé pour une finition homogène. Nos disques de traitement de surface utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium, le choix préféré des professionnels de l'industrie pour son taux de coupe rapide et sa longue durée de vie. L'abrasif est résistant, durable et s'auto-fracture à l'usage pour exposer continuellement des arêtes de coupe fraîches pour une coupe plus efficace par rapport aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium minéral est solide, résistant, a un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui mélangent des abrasifs à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées, afin de créer un système abrasif qui donne des résultats constants pendant
toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, limitant l'encrassement des fibres pour que les minéraux abrasifs restent coupants à haute performance.
Afficher plusAfficher moins

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z543673
EAN 4046719057931
UBB 500679117977
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 60990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.