text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif en non-tissé Scotch Brite™ SC-DH D. 125 mm grossière marron sans


Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scot

Artikelnummer 653343M
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 30
Type Nonwoven Disc

Omschrijving

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ à coupe rapide constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition.Le matériau en nappe ouverte de nos disques fonctionne à froid et résiste à la charge, pour une utilisation prolongée. Les abrasifs en oxyde d'aluminium uniformément répartis offrent un taux de coupe élevé pour une finition homogène. Nos disques de traitement de surface utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium, le choix préféré des professionnels de l'industrie pour son taux de coupe rapide et sa longue durée de vie. L'abrasif est résistant, durable et s'auto-fracture à l'usage pour exposer continuellement des arêtes de coupe fraîches pour une coupe plus efficace par rapport aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium minéral est solide, résistant, a un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui mélangent des abrasifs à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées, afin de créer un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui limite l'encrassement des fibres et permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à haute performance.

Artikelnummers

Artikelnummer 653343M
EAN 4001895705687
UBB 500614754769
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65334
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.