text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif en non-tissé Scotch Brite™ SC-DH D. 125 mm grossière marron avec


Numéro d'article 7W782754
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Code Douanier 68053000
Model Scotch-Brite™
Type Polishing Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W782754
EAN 4046719061075
UBB 500679118132
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 60988
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.