Non-tissé
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
Non-tissé
653383M
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
Disque abrasif en non-tissé Scotch Brite™ SC-DH D. 115 mm very fine bleu sans ce
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
653383M
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Matériau du support
Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Matériau du support
Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Fixation Velcro
Oui
Type de particule
Corundum
Dispersion
Ouvert
Tissu non tissé-finesse
Finesse très fine
Marque
3M
Poids par pièce (g)
377.3
Type
Nonwoven Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque durable, non tissé, à utiliser comme première étape de nettoyage, d'estompage, d'ébavurage et de finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ à coupe rapide constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition.Le matériau en nappe ouverte de nos disques fonctionne à froid et résiste à la charge, pour une utilisation prolongée. Les abrasifs en oxyde d'aluminium uniformément répartis offrent un taux de coupe élevé pour une finition homogène. Nos disques de traitement de surface utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium, le choix préféré des professionnels de l'industrie pour son taux de coupe rapide et sa longue durée de vie. L'abrasif est résistant, durable et s'auto-fracture à l'usage pour exposer continuellement des arêtes de coupe fraîches pour une coupe plus efficace par rapport aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium minéral est solide, résistant, a un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui mélangent des abrasifs à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées, afin de créer un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui limite l'encrassement des fibres et permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à haute performance.
Numéros d'articles
Numéro d'article
653383M
EAN
4001895412554
UBB
500614755006
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
65338