text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif en non-tissé POLINOX d. 40 mm fine 180 marron PFERD


Corindon A. Disques ronds pour corps de marbrage. Pour le marbrage de surfaces. Pas d’obstruction de l’outil grâce à la structure ouverte et à la flexibilité élevée du non-tissé. Imperméable à l’eau et résistant à l’huile. Vitesse de rotation optimale 600 - 1400 tr./min. Utilisation uniquement avec le corps de marbrage POLINOX MK

Numéro d'article 2X280324
Diamètre de l'alésage 40
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 40
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 180
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X280324
EAN 4007220156971
UBB 500581594305
UNSPSC 31191516
N° Article du fabricant 44637180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.