text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif en non-tissé D. 115 mm grossière marron pré-estampé PROMAT


Disque en non-tissé SCD. Non-tissé nylon synthétique avec des grains en corindon uniformément répartis. Résine synthétique pleine. Imperméable à l’eau, idéal, entre autres, pour l’usinage de l’acier inoxydable. Réduit les vibrations de 50 % environ. Perçage pré-estampé de 22,23 mm de Ø. Autoagrippant

Numéro d'article 0I167441
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I167441
EAN 4015448761815
UBB 500573702361
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000843028
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.