text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif PS 22 K GLS 5 125 mm granulation 40 pour bois/métal corin


Corindon. Disque abrasif universel pour l’usinage des métaux et du bois. Micrographie homogène. Ø des trous d’aspiration de 10 mm. Autoagrippant

Numéro d'article 5F051352
Application Meulage
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Forme à trou GLS5
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Forme à trou GLS5
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Papier
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou Anneau
Marque Klingspor
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F051352
EAN 4014855028467
UBB 500513249739
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 89486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.