text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif PS 22 K GLS 1 150 mm granulation 60 pour bois/métal corin


Corindon. Disque abrasif universel pour l’usinage des métaux et du bois. Micrographie homogène. Ø des trous d’aspiration 10 mm (trou central de 17 mm de Ø). Autoagrippant

Numéro d'article 4V011298
Application Meulage
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Forme à trou GLS1
Diamètre de disque (mm) 150
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Forme à trou GLS1
Diamètre de disque (mm) 150
Matériau du support Papier
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Motif de trou Anneau
Marque Klingspor
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V011298
EAN 4014855022120
UBB 500513253681
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6523
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.