text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif PS 22 K 150 mm granulation 60 pour bois/métal corindon KL


Corindon. Disque abrasif universel pour l’usinage des métaux et du bois. Micrographie homogène. Autoagrippant

Numéro d'article S0187.000.060
Application Meulage
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 150
Matériau du support Papier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 150
Matériau du support Papier
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Dispersion À moitié ouvert
Motif de trou Sans
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 11
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0187.000.060
EAN 4014855019601
UBB 500501453046
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6649
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.