text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif GLS 1 150 mm granulation 80 pour bois/métal corindon PROMAT


Corindon. Universel, pour toutes les étapes de ponçage. Enlèvement de rouille et de peinture. Ponçage du bois et des métaux. Adapté à toutes les ponceuses excentriques avec plaque de fixation à 6 ou à 8 trous. Trous d’aspiration de 10 mm de Ø (trou central de 17 mm de Ø). Autoagrippant

Numéro d'article 7K636857
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Motif de trou Anneau
Marque Promat
Type 4000 842 193

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K636857
EAN 4015448511694
UBB 500583179212
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842193
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.