text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif GLS 1 150 mm granulation 320 pour bois/métal corindon PROMAT


Corindon. Universel, pour toutes les étapes de ponçage. Enlèvement de rouille et de peinture. Ponçage du bois et des métaux. Adapté à toutes les ponceuses excentriques avec plaque de fixation à 6 ou à 8 trous. Trous d’aspiration de 10 mm de Ø (trou central de 17 mm de Ø). Autoagrippant

Numéro d'article 1U137108
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 320
Motif de trou Anneau
Marque Promat
Type 4000 842 198

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U137108
EAN 4015448511380
UBB 500581219929
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842198
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.