text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SG STEELOX D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier, des tôles, des profilés et des matériaux pleins. Capacité de tronçonnage élevée et durée de vie maximale. Épaisseur de disque 1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9V979397
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V979397
EAN 4007220499733
UBB 500719212796
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61341112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.