Disques de coupe
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
Disques de coupe
9R632079
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
Disque à tronçonner SG STEELOX D125x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9R632079
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SG STEELOX; Performance Line SG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R632079
EAN
4007220355459
UBB
500583947550
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61341122