text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SG STEELOX D. 30 mm épaisseur des disques 1mm droit PFERD


Disque à tronçonner universel à haut rendement et avec une durée de vie maximale, pour une utilisation sur des meuleuses droites. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et de nombreux autres matériaux tels que les alliages de nickel, la fonte, l’aluminium et les autres métaux non ferreux. Pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux pleins et pour la réalisation de traversées

Numéro d'article 2O628372
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 30
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 30
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 6
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O628372
EAN 4007220165621
UBB 500581498374
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 65503010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.