text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SG STEEL D230x2,9 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD


Pour l’usinage de l’acier avec une capacité de tronçonnage optimale et une longue durée de vie. Pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux pleins. Épaisseur de disque> 2,9 mm pour un usage rude. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 7H576513
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H576513
EAN 4007220522677
UBB 500583108013
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61328322
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.