Disques de coupe
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
Disques de coupe
3U354218
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
Disque à tronçonner SG STEEL D230x2,9mm coudée acier perçage de 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3U354218
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.9
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.9
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U354218
EAN
4007220522684
UBB
500581892139
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61324322