text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SG STEEL D180x1,6 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD


Pour l’usinage de l’acier avec une capacité de tronçonnage optimale et une longue durée de vie. Pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux pleins. Épaisseur de disque 1,6/1,9 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 1M109058
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SG STEEL; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M109058
EAN 4007220581155
UBB 500581101853
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61326122
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.