Disques de coupe
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
Disques de coupe
1X787091
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
Disque à tronçonner SG STEEL D115x2,4 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1X787091
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X787091
EAN
4007220162606
UBB
500581282786
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61340122