text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF STEELOX D230x1,9 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Pour un tronçonnage rapide et sans échauffement des tôles, des profilés et des matériaux pleins en acier inoxydable (INOX) et en acier. Capacité de tronçonnage élevée et bonne durée de vie. Épaisseur de disque 1,9 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 5K463417
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K463417
EAN 4007220581216
UBB 500582435318
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61728131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.