text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF STEELOX D115x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Pour un tronçonnage rapide et sans échauffement des tôles, des profilés et des matériaux pleins en acier inoxydable (INOX) et en acier. Capacité de tronçonnage élevée et bonne durée de vie. Épaisseur de disque 1,6 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6N539640
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEELOX; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N539640
EAN 4007220538135
UBB 500582845276
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61730121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.