text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF STEEL D230x3 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD


Pour l’usinage de l’acier avec une capacité de tronçonnage optimale et une longue durée de vie. Pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux pleins. Épaisseur de disque 3,0 mm pour un usage rude. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8U700889
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U700889
EAN 4007220163498
UBB 500583636443
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61728222
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.