text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF STEEL D180x1,6 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD


Pour l’usinage de l’acier avec une capacité de tronçonnage optimale et une longue durée de vie. Pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux pleins. Épaisseur de disque 1,6 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9B640175
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B640175
EAN 4007220581209
UBB 500583736359
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61719121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.