Disques de coupe
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
Disques de coupe
7B843244
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
Disque à tronçonner PSF STEEL D125x2,4 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7B843244
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
PSF STEEL; Universal Line PSF
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B843244
EAN
4007220669167
UBB
500583018832
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61719026